曜日別特売
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896015

共通

- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896015
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896015
- TRGR フォーズ テイルウォーク 47896015

TRGR フォーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
種別864ML
内容量1個注文コード47896015品番-
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

竿本来の強度とアクションに重きを置いた4pc振出モバイルロッド

種別
864ML
全長
(ft in)8.6
自重(g)
131
グリップタイプ
B
元径(mm)
12.5
継数(本)
4
仕舞(cm)
75
先径(mm)
1.5
カーボン(%)
99
下鍾(号)
3/25
ラインMax(LB/号)
4/16
ルアーMAX(g)
5/21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする