曜日別特売

TRGR フォーズ

TRGR フォーズ - テイルウォークTRGR フォーズ - テイルウォークTRGR フォーズ - テイルウォーク

竿本来の強度とアクションに重きを置いた4pc振出モバイルロッド

継数(本)
4
カーボン(%)
99
内容量
1個
全9種類を絞り込む
種別
自重(g)
全長
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
全長
自重(g)
グリップタイプ
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47896015-864ML(ft in)8.6131B12.5
¥8,498
¥9,348(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896024-944ML(ft in)9.4142B12.5
¥8,998
¥9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895988-634ML(ft in)6.394A10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47895997-684ML(ft in)6.897B10.6
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896006-744ML(ft in)7.4106B11
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896040-804M(ft in)8128B12.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47896049-904M(ft in)9142B13.7
取扱い終了
47896058-1004MH(ft in)10194C15.8
取扱い終了
47896067-1004H(ft in)10203C16
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする