共通
テイルウォーク
TRGR フォーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
種別
944ML
864ML
944ML
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47896024
品番
-
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
竿本来の強度とアクションに重きを置いた4pc振出モバイルロッド
種別
944ML
全長
(ft in)9.4
自重(g)
142
グリップタイプ
B
元径(mm)
12.5
継数(本)
4
仕舞(cm)
82
先径(mm)
1.4
カーボン(%)
99
下鍾(号)
3/25
ラインMax(LB/号)
4/16
ルアーMAX(g)
5/21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501