アルファタックル
マイクロスピン AL500
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47896950
品番
-
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スタイリッシュなデザインの超小型スピニングリール
ベアリング
(ボールベアリング)2+1
自重(g)
147
ギア比
5.2:1
最大ドラグ(kg)
4
糸巻量
(ナイロン/m)1号-90m、2号-60m