共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
マルチキャスターST
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
10-240
注文コード
47897318
品番
-
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
携帯性に優れた小継モデル
仕様
CAST Wt (g):MAX15
種別
10-240
全長(m)
2.4
自重(g)
155
元径(mm)
16
継数(本)
8
仕舞(cm)
46
錘負荷(号)
5-20
先径(mm)
1.2
カーボン(%)
28
グラス(%)
72
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501