共通

- ランディングギア シャフト スーパーナノ アルファタックル 47897415 - ランディングギア シャフト スーパーナノ アルファタックル 47897415

ランディングギア シャフト スーパーナノ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ180 注文コード47897415 品番-
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

大ベストセラーを記録するランディングギアシャフト

サイズ180 全長(m)1.8 自重(g)190 元径(mm)24.5 継数(本)7 仕舞(cm)36 先径(mm)11.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする