共通

- ランディングギア シャフト ナノ アルファタックル 47897467 - ランディングギア シャフト ナノ アルファタックル 47897467

ランディングギア シャフト ナノ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ450 注文コード47897467 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

大ベストセラーを記録するランディングギアシャフト

サイズ450 全長(m)4.5 自重(g)480 元径(mm)31 継数(本)10 仕舞(cm)56 先径(mm)11.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする