アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの 網、ランディングネット
ランディングギア イカギャフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47897519
品番
-
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
大人気のランディングギアシリーズから待望のイカギャフが登場
全長(m)
3.9
番手
390
自重(g)
450
元径(mm)
35.2
継数(本)
13
仕舞(cm)
40
先径(mm)
9.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501