共通

- ランディングギア ショート アルファタックル 47897546 - ランディングギア ショート アルファタックル 47897546

ランディングギア ショート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ330 注文コード47897546 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

全て揃ったランディングギアセットの小型モデル

サイズ330 全長(m)3.3 直径(Φcm)(玉網)33 自重(g)565 元径(mm)36 継数(本)12 仕舞(cm)35.5 先径(mm)12
注意
※ネジ規格:W1/2(四分ネジ)相当
※ランディングギアの全長は玉枠も含んだ長さです。
※本製品の網の深さは、材質の特性上、多少のバラつきが発生することがあります。
※製品重量にはジョイントは含まれません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする