共通

- ランディングギア アルファタックル 47897555 - ランディングギア アルファタックル 47897555

ランディングギア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ400 注文コード47897555 品番-
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

全て揃ったランディングギアセット

サイズ400 全長(m)4 直径(Φcm)(玉網)55 自重(g)620 元径(mm)27.4 継数(本)8 仕舞(cm)55.6 先径(mm)12
注意
※ランディングギアの全長は玉枠も含んだ長さです。
※本製品の網の深さは、材質の特性上、多少のバラつきが発生することがあります。
※製品重量にはジョイントは含まれません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする