共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの 網、ランディングネット
ランディングギア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
550
注文コード
47897589
品番
-
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全て揃ったランディングギアセット
サイズ
550
全長(m)
5.5
直径(Φcm)
(玉網)55
自重(g)
870
元径(mm)
33.8
継数(本)
11
仕舞(cm)
55.6
先径(mm)
12
注意
※ランディングギアの全長は玉枠も含んだ長さです。
※本製品の網の深さは、材質の特性上、多少のバラつきが発生することがあります。
※製品重量にはジョイントは含まれません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800