共通
アルファタックル
アルファタックルの 釣具
アルファタックルの ロッド、釣り竿
孤竹たなご 振出
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47897607
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
竹調仕上げの洗練されたデザインの新しいタナゴ竿
サイズ
80
全長(m)
0.8
自重(g)
9.5
継数(本)
4
仕舞(cm)
27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501