※B形

40H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47897841 40H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47897841 40H100B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 47897841

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 呼び幅100(25.4mm) 形状B形 注文コード47897841 品番40H100B
参考基準価格(税別)¥15,390 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は歯数・呼び幅・形状など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)88 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)20 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)53 外径O.D.(Φmm)160.33 寸法W(mm)28 最大軸穴径d(Φmm)52 最小軸穴径d(Φmm)20 適合フランジ外径D(mm)168 適合フランジ内径P(mm)150 適合フランジ厚t(mm)1.6 歯数40 呼び幅100(25.4mm) 付属品フランジ 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 適合フランジF-16168150 概略質量(kg)5.82 歯形H ピッチ径(Φmm)161.7
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする