EECSE0H224N ラジアルリード縦型 電気二重層コンデンサ EECSEシリーズ Panasonic(パナソニック) 47898367

ラジアルリード縦型 電気二重層コンデンサ EECSEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード47898367 品番EECSE0H224N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンデンサ筐体の矢印が負極のリードを指しています。.SEシリーズ.パナソニックEDLCSEシリーズスーパーコンデンサは、スタックコインタイプで、自動挿入に対応しており、RoHS指令に準拠しています。.用途.ビデオ/オーディオ機器のメモリバックアップカメラ電話機プリンタデータ端末インテリジェントリモコン 直径(Φmm)5.4 高さ(mm)5.4 取付方式スルーホール 電圧(V)DC5.5 シリーズSE 端子の種類ラジアル 寿命1000h 許容差-20〜80% 動作温度範囲(℃)-40〜70 リードピッチ(mm)5 リーク電流(μA)300 静電容量(F)0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする