※標準

40S2M98U スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 47900282 40S2M98U スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 47900282

スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47900282 品番 40S2M98U
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法PLD(mm)0.254 歯数49 ベルト幅(mm)4 材質(ベルト)ポリウレタン 呼び幅4mm 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)98 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする