寸法D(mm)65
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)26
寸法LB(mm)46
外径O.D.(Φmm)132.64
寸法W(mm)21
最大軸穴径d(Φmm)38
最小軸穴径d(Φmm)16
適合フランジ外径D(mm)138
適合フランジ内径P(mm)125
適合フランジ厚t(mm)1.6
歯数44
呼び幅075(19.0mm)
付属品フランジ
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)9.525
適合フランジF-16138125
概略質量(kg)3.58
歯形L
ピッチ径(Φmm)133.4