※棒状

44S5M100-P スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 47901743 44S5M100-P スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 47901743 44S5M100-P スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルト 47901743

スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47901743 品番 44S5M100-P
参考基準価格(税別)¥17,260 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

種類タイミングプーリ 呼び幅100mm 材質鋼材 歯数44 形状棒状 ピッチ(mm)5 歯形S5M ピッチ径(Φmm)70.03 外径O.D.(Φmm)69.07 寸法PLD(mm)0.48
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする