寸法D(mm)50
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)12
寸法LA(mm)22
寸法LB(mm)34
外径O.D.(Φmm)69.07
寸法PLD(mm)0.48
寸法W(mm)17
最小軸穴径d(Φmm)12
最大軸穴径d(Φmm)38
適合フランジ外径D(mm)74
適合フランジ内径P(mm)53
適合フランジ厚t(mm)1.6
歯数44
呼び幅15mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
適合フランジF-167453
概略質量(kg)0.769
歯形S5M
ピッチ径(Φmm)70.03