CXONE-AL01D-V4-UP FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン) 47902804

FA統合ツールパッケージ CX-One

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47902804 品番CXONE-AL01D-V4-UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど15種類から選べます 他の種類を見る
種別CX-One(アップグレード版) ライセンス数1ライセンス版 セット内容セットアップディスク :(DVD版)DVD 1枚 ケース入り、ご案内:A4サイズ(英語/日本語)、ソフトウェア使用許諾契約書/ユーザ登録はがき(英語/日本語)/製品登録のご案内 メモリーMicrosoft社が推奨するメモリ 使用CPUMicrosoft社が推奨するプロセッサ 通信ポートRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート 対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版) ディスクDVD-ROMドライブ ディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上 ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
注意
※インターネットで、オンラインユーザ登録する場合、モデムなどの接続に必要なハードウェア、およびインターネットのアクセス権が必要。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47902804 CXONE-AL01D-V4-UP 63694253 CXONE-AL01D-V4-UP FA統合ツールパッケージ omron(オムロン) FA統合ツールパッケージ omron(オムロン) 1個 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66458227
2024-02-29
用途:
OMRON PLCの保守にと
株式会社BIE 様

買って大失敗。すべてのPLCではなくてマイクロPLCにしか使えない。
通常版の1ライセンス所有のためライト版でライセンス増やそうと思ったがCP1E、CP2E等の小型PLCにしか使えない。PLC本体をシーケンサに変えようかと検討するくらい腹が立つソフト仕様、価格だ。捨てる。
他シーケンサメーカーの保守ソフトに比べ価格が高過ぎる。

5人が参考にしています
対象商品:
66458236
2022-02-22
用途:
修理

・マニュアルは山とあるが、どれを読むのかわからない
・マニュアルに基本的な決め事を記載していないので、非常に困惑する
・ツールバーに不要な物が多く、使いたいアイコンが少ない

1人が参考にしています
対象商品:
66458166
2020-04-07
用途:
PLCメンテナンス用だが購入には注意が必要

メーカーホームページによれば、形CXONE-AL00D-V4は、既にCX-One Ver.4.□をご購入済のお客様向けのDVDインストールメディアのみの形式 であり、ライセンス番号は同梱されていません、との事なので、購入には注意が必要です。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする