寸法D(mm)100
寸法H(mm)3.5
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)40
寸法LB(mm)60
外径O.D.(Φmm)120.86
寸法PLD(mm)0.686
寸法W(mm)33
最小軸穴径d(Φmm)20
最大軸穴径d(Φmm)62
適合フランジ外径D(mm)131
適合フランジ内径P(mm)111
適合フランジ厚t(mm)2.3
歯数48
呼び幅30mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)8
適合フランジF-23131111
概略質量(kg)3.55
歯形S8M
ピッチ径(Φmm)122.23