フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 圧力・流量測定
フルーク(FLUKE)の 差圧計
圧力校正器 FLUKE-717 100G
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903444
品番
FLUKE-717 100G
参考基準価格(税別)
¥384,600
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
用途
圧力校正器
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
仕様
(24Vループ電力)DC24V
寸法(mm)
52×98×201
機能
スパンチェック、電流シミュレートモード
保証期間
3年
ポンプ
外付け
圧力レンジ(kPa)
-83〜690
ポート
NPT1/8メスネジ