フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 圧力・流量測定
フルーク(FLUKE)の 差圧計
圧力校正器 FLUKE-717 1500G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903460
品番
FLUKE-717 1500G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥498,800
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途
圧力校正器
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
仕様
(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m
寸法(mm)
52×98×201
機能
スパンチェック、電流シミュレートモード
保証期間
3年
ポンプ
外付け
圧力レンジ(kPa)
0〜10342
ポート
NPT1/8メスネジ