フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 圧力・流量測定
フルーク(FLUKE)の 差圧計
圧力校正器 FLUKE-717 3000G
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903478
品番
FLUKE-717 3000G
参考基準価格(税別)
¥491,400
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途
圧力校正器
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
仕様
(24Vループ電力)DC24V
寸法(mm)
52×98×201
保証期間
3年
ポンプ
外付け
圧力レンジ(kPa)
0〜20684
ポート
NPT1/8メスネジ