圧力校正器 FLUKE-717 30G

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903496 品番FLUKE-717 30G
参考基準価格(税別)¥384,600 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応

用途圧力校正器 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 仕様(24Vループ電力)DC24V 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-83〜207 ポートNPT1/8メスネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする