圧力校正器 FLUKE-717 5000G

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47903505 品番FLUKE-717 5000G
参考基準価格(税別)¥491,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。

用途圧力校正器 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB 寸法(mm)52×98×201 タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション 入力感度5mV/div〜200V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ/20pF 保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年 ポンプ外付け 内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着 周波数(MHz)(帯域幅)20 圧力レンジ(kPa)0〜34474 ポートNPT1/8メスネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする