フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 圧力・流量測定
フルーク(FLUKE)の 差圧計
FLUKE-718 300G 圧力校正器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903548
品番
FLUKE-718 300G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥622,600
圧力校正器
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
仕様
(24Vループ電力)DC24V
寸法(mm)
66×94×216
プラグ
BNC(オス)ーバナナ・プラグ(メス)Z
保証期間
3年(ポンプは1年)
ポンプ
内蔵/手動ポンプ
圧力レンジ(kPa)
-83〜2068
ポート
NPT1/8メスネジ