フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 圧力・流量測定
フルーク(FLUKE)の 差圧計
圧力校正器 FLUKE-721-1601
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47903600
品番
FLUKE-721-1601
参考基準価格(税別)
¥470,700
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
ソーラー推奨アクセサリー
用途
デュアルセンサー圧力校正器
付属品
わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
仕様
(24Vループ電力)DC24V
寸法(mm)
200×110×58
保証期間
3年
ポンプ
外付け
圧力レンジ(kPa)
低圧センサー:-97〜110、高圧センサー:-83〜690
ポート
1/8インチNPTメス
基本確度
【直流電流】フルスケールの0.025%