用途デュアルセンサー圧力校正器
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
放射率補正0.10〜1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97〜110、高圧センサー:0〜6895
レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)300以下(95%)