※A形

50S8M150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47903825 50S8M150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47903825 50S8M150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47903825 50S8M150A スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト 47903825

スーパートルクタイミングプーリ S8M形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅15mm 歯数50 形状A形 注文コード47903825 品番50S8M150A
参考基準価格(税別)¥18,380 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び幅・歯数・形状など196種類から選べます 他の種類を見る

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法H(mm)3.5 寸法LA(mm)24 外径O.D.(Φmm)125.95 寸法PLD(mm)0.686 寸法W(mm)17 最小軸穴径d(Φmm)20 最大軸穴径d(Φmm)62 適合フランジ外径D(mm)136 適合フランジ内径P(mm)116 適合フランジ厚t(mm)2.3 歯数50 呼び幅15mm 材質鋼材 形状A形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)8 適合フランジF-23136116 概略質量(kg)2.15 歯形S8M ピッチ径(Φmm)127.32
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする