50U チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 三ツ星ベルト 47903922

 

50U チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 三ツ星ベルト 47903922
50U チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 三ツ星ベルト 47903922

チャンカップリング Sシリーズ 弾性体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合カップリングサイズ50
材質ポリウレタン
内容量1個注文コード47903922品番50U
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

種類その他部品材質ポリウレタン適合カップリングサイズ50弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)(一方向回転)4、(正逆回転)3芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1.2芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2芯出し最大許容値偏角α(度)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする