内容量1個
仕様範囲:xStart 、 シリーズ:DILM 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V ac 、 コンタクトの定格電流:12 A 、 コンタクトの定格電圧:400 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:Screw 、 長さ:45mm 、 動作温度 Max:+60℃ 、 DILM接触器、3相. X Startは、Moellerの最新世代の接触器、過負荷リレー、リレーで、実績のあるDILシリーズをベースとしています。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御における最新技術を採用し、ユーザーに多くの利点をもたらします。. 特長 / 利点. すべての接触器はモジュラ型で設計が共通 非常に耐久性が高いこのシリーズは様々なニーズに対応し、干渉に対する耐性を備え、PLCと共に使用しても制御回路の信頼性を維持 DC接触器の磁気システムの電子パワー調整により、非常に小さなフレームが実現され、ACユニットとDCユニットのサイズが同一に。このため、AC接触器とDC接触器を直接隣り合わせて設置可能. 3つの常時開メインコンタクト 12 AからのDC接触器は、カップリングリレーの必要性を排除する電子駆動を備え、150 AまでのすべてのDC接触器にはサプレッサ回路が内蔵 ダブルカップリングエリアを備えたボックス端子は、異なる断面の配線の際に接続を確実に保ち、ケーブル配線の障害を防止
注文コード47905088
品番DILM12-10(24V50HZ)【ワケあり】