※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンキン
サンキンの 車庫まわり
サンキンの 車止め
サンキンの アーチ型
メドーマルク 鉄製ゲートタイプ 差込式フタ鍵付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
材質
亜鉛メッキ鋼管焼付塗布。
注文コード
47905928
品番
F6B-20SKWY【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,900
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
白
シリーズ
メドーマルク
材質
亜鉛メッキ鋼管焼付塗布。
質量(kg)
20.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
フタ付サヤカンX2P、カギピン・南京錠X1P
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。