スタッキングコンテナW

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 47907459 品番 7000078
参考基準価格(税別)¥4,507 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大人気シリーズ「スタッキングコンテナ」に横長サイズのワイドが登場です。
高さもあるので、収納の幅がグーンとUP!
ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、便利なダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。

用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード 材質ダンボール 幅(mm)560 クラフト サイズW(ワイド) 高さ(mm)264 奥行(mm)365 段数1 耐荷重(kg)10 質量(g/個)995 RoHS指令(10物質対応)対応 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×303×240(内寸)、560×365×264(外寸)
関連資料:(0.94MB)
注意
※4個セット以外の商品につきましては、個人様宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
配送品の保管
建設業・工事業

品物に傷がつきにくく、品名ごとに棚を作った為種類を分けた保管に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする