プレミアムBluetoothレシーバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47908458 品番B1BTRCV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
付属品RCAオーディオケーブル(1m)、電源ケーブル(ケーブル取外し式)、専用マイクロファイバーバッグ、クイックスタートガイド 仕様●DAC:AKM AK4396●SNR:SNR (DC to 20 kHz) 100dB●THD+N:(1 kHz FS 96 kS/s) <0.02%●ワイヤーの直径:2.5mm 8.2mm●再生周波数帯域:10Hz - 20kHz (+/-0.5dB)●出力インピーダンス:57Ω ブラック タイプBluetooth 5.0対応レシーバー 出力ステレオアナログRCA、光デジタル(SPDIF) 入力Bluetooth プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP 対応コーデック【Bluetooth】aptX HD, aptX, AAC, SBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする