リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47908545 品番 PM-R100R
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。
ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)
特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。
チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。

用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。 材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM 軸径(Φmm)11 長さ(mm)132 線幅(mm)約0.6 インク色 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47908536
2025-07-25
用途:
選挙の投票
自動車・二輪車・自転車関連業

投票用紙(ルポ紙)に書き込んでも滲まず消えずでオススメです。

2本のうち1本にペンとキャップに若干の曲がりがありましたが、インクの滲み、漏れはなく筆記には差し支えありませんでした。それさえなければ★5でした。

2025-04-09
用途:
実験用プラスチックチューブのラベル
教育・研究機関

アルコール耐性、低温には非常に優れています。書き始めにインクがにじみやすいため、小さなチューブのラベルには適しません。

2024-11-28
用途:
ラボでのフリーザー内検体用
教育・研究機関

名前の通り、ラボ用に最適な油性です。メーカー様、今後太い細いのバリエーション展開を期待しています

対象商品:
47908536
2024-07-13
用途:
冷凍食品のラベル記入
製造業

冷凍食品のラベルを記入するのに、他のペンとは比べ物にならないほど重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする