※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47908589
品番
FBK4012D16
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
0.2
ΦD
16
H17
本体寸法
L:79.4、BL:36.0、S:7.4、BD:36.0、0:61、a:17、C:14.4
セットスクリュー(M)
6
熱処理
焼入:歯先高周波焼入
キー溝(b×t
2
)(mm)
50×20
RoHS指令(10物質対応)
対応