曜日別特売
FBK4012D19 チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン) 47908607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード47908607品番FBK4012D19
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.2ΦD19H17本体寸法L:79.4、BL:36.0、S:7.4、BD:36.0、0:61、a:17、C:14.4セットスクリュー(M)6熱処理焼入:歯先高周波焼入キー溝(b×t2)(mm)50×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする