ペンネ社 DESIGN デザイン 専用つまみ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47908667 品番 P1JGPN-DE-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
付属品取付金具(ビス、プラグ各2本)、専用つまみ(カラー:シルバーベージュ) アントラサイトブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×380×140 設置方法壁面または専用スタンド 素材発泡性ポリスチレン樹脂
注意
※通常仕様の鍵仕様でのお届けとなり、専用つまみへの交換はお客様自身で行っていただく形となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする