ペンネ(PENNE)
ペンネ(PENNE)の エントランス
ペンネ(PENNE)の ポスト
ペンネ(PENNE)の 戸建住宅用ポスト
ペンネ社 DESIGN デザイン 専用つまみ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47908685
品番
P1JGPN-DE-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
付属品
取付金具(ビス、プラグ各2本)、専用つまみ(カラー:シルバーベージュ)
色
グリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×380×140
設置方法
壁面または専用スタンド
素材
発泡性ポリスチレン樹脂
注意
※通常仕様の鍵仕様でのお届けとなり、専用つまみへの交換はお客様自身で行っていただく形となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません