※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47908695 品番FBK4014D30
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.3 ΦD30H17 本体寸法L:79.4、BL:36.0、S:7.4、BD:45.0、0:69、a:17、C:14.4 セットスクリュー(M)8 熱処理焼入:歯先高周波焼入 キー溝(b×t2)(mm)70×30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする