※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47908921 品番FBK5018D42
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.2 ΦD42H17 本体寸法L:99.7、BL:45.0、S:9.7、BD:73.0、0:106、a:24、C:18.1 セットスクリュー(M)10 熱処理焼入:歯先高周波焼入 キー溝(b×t2)(mm)120×35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする