※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の カップリング
KANA(片山チエン)の チェーンカップリング
チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47908991
品番
FBK6018D55
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
100
種類から選べます
他の種類を見る
材質
機械構造用炭素鋼
質量(kg)
2.4
ΦD
55
H17
本体寸法
L:123.5、BL:56.0、S:11.5、BD:88.0、0:127、a:28、C:22.8
セットスクリュー(M)
12
熱処理
焼入:歯先高周波焼入
キー溝(b×t
2
)(mm)
150×50
RoHS指令(10物質対応)
対応