シライ シグナルスリング

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)3 スリング幅(mm)25 注文コード47909008 品番SGE4E-25X3.0
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は全長・ベルト幅・スリング幅など596種類から選べます 他の種類を見る

点検がきわめて容易
キズつきやすい吊り荷に最適
軽くて扱いやすく作業性抜群
すぐれた耐久力で経済的
取替えの目安がひと目でわかります
環境に配慮した再生原料を使用

全長(m)3 スリング幅(mm)25 種別両端アイ形 基本使用荷重(t)1 用途玉掛け、重量物運搬、鋼材・鋼管・鋼板等の運搬 材質ポリエステル 厚さ(mm)8〜9 質量(kg)0.77 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 JIS規格JIS B 8818規格品 主な用途玉掛け、重量物運搬、鋼材・鋼管・鋼板等の運搬 最大使用荷重(t)1 破断荷重(kN)60以上 アイの長さ(mm)250 縫製部の長さ(mm)200 エコマーク認定番号22105003 グリーンマーク認定
取扱説明書:(3.06MB)
注意
※使用荷重はつり角度が0°の場合
※アイの長さは調節できますが、余り短すぎると強力が低下するためお勧めいたしません。
※角張った吊り荷は「補強筒」なしでは吊れません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08242385
2022-05-27
用途:
牧草等の引っ張り作業で

牧草等の引っ張り作業で使用。丈夫で長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
08242324
2017-12-28
用途:
装置吊り上げ
有限会社中澤製作所 様

十分に満足出来ました。
商品のサイズにもピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする