画像準備中

ソフトワイパBIHI

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15個) 注文コード 47909079 品番 BIHI-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ロッド用
ソフトワイパは繊維複合体のダストシールです。繊維系ダスト、微粉末ダストの侵入防止に最適です。
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。

材質BF001 寸法d(mm)70 寸法t(mm)3 外径(Φmm)80(標準みぞ)、 77.5(強化みぞ) 寸法D(mm)80(標準みぞ)、 77.5(強化みぞ) 寸法C(mm)72(標準みぞ)、 71(強化みぞ) 寸法d1(mm)70.6 寸法G(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする