阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
ソフトワイパBIHI
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
47909088
品番
BIHI-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ロッド用
ソフトワイパは繊維複合体のダストシールです。繊維系ダスト、微粉末ダストの侵入防止に最適です。
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
材質
BF001
寸法d(mm)
100
寸法t(mm)
3
外径(Φmm)
115(標準みぞ)、 111.5(強化みぞ)
寸法D(mm)
115(標準みぞ)、 111.5(強化みぞ)
寸法C(mm)
103(標準みぞ)、 101(強化みぞ)
寸法d1(mm)
100.6
寸法G(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応