最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載 ・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。 PDで幅広い機器の急速充電に対応 ・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。 X4 Advanced Mini UやX1 NANO USBに対応 USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini U」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。 また、「X1 NANO USB」でも使用ができ最大65Wの充電が可能です。 折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計 ・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。 USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット 付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。 短絡保護回路を内蔵し安全充電 スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。 セット内容 USB PD充電器 本体 USB PD 100W対応ケーブル 1本 取扱説明書