単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ U ホワイト]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47909289 品番44323
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化
・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電
USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!
・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能

USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4
USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4
電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)
・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です
充電・放電電流値が細かく設定可能
・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化
使用中のバッテリー放熱性を改善
・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計
新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現
休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載
セット内容
X4 Advanced Mini U本体
USB電源接続ケーブル
日本語説明書

用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器 寸法(mm)108×79×32.9 質量(g)114 電圧(V)放電カット電圧:0.9 表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間 感度充電デルタピーク感度:7mV 電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100〜700(100mAステップ) 入力電源100mA 〜 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4) バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000 色(本体) 適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※充電池・USB電源アダプタは含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする