デジタルスケール「テリージュ」5kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47909876 品番 KS-516WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・水に強い生活防水対応の5kgまでたっぷりはかれるデジタルスケール
・2gから最大5kgまで1g単位ではかれます
・暗い場所でも見やすいバックライト付
・水や牛乳の量をmlで表示(表示される水・牛乳のmlは計算値です)
・汚れを拭き取りやすいステンレス皿
・地域重量調整機能付なので重力値の誤差を解消します
・スリープ機能(約30秒間)とオートパワーオフ機能を搭載した省エネ設計

材質ABS樹脂、ステンレス ホワイト 最小表示(g)1 本体寸法(mm)約 幅148×奥行200×高さ30 本体質量(g)約485(電池質量を含む) 電源(個)単4形乾電池×2(動作確認用) オートパワーオフ約4分 画面サイズ56×26mm 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間約3秒 計量範囲2〜5000g
注意
※販売する際は事前に特定計量器販売事業届出が必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする