共立機巧
共立機巧の ポンプ用部品・アクセサリー
共立機巧の ポンプ用部品
サイホン防止弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
【ホース側】Φ4×9
材質
【接液部】PVC【ダイヤフラム】FKM
注文コード
47910531
品番
SP-1-4-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【接液部】PVC【ダイヤフラム】FKM
寸法(mm)
【ホース側】Φ4×9
サイズ
【配管側】R1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200