伊藤園
伊藤園の お茶
伊藤園の 緑茶
おーいお茶濃い茶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350mL×24本)
注文コード
47911091
品番
63255
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,074
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
キレの良い渋みが美味しい
用途
ガレート型カテキンの働き
成分
カテキン
種類
緑茶
容器
ペット
グリーン購入法
適合